| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9921947 Herst.-Nr.: LC-1220Y EAN/GTIN: 4977766696388 |
| |
|
| | |
| Diese Patrone ist kompatibel mit DCP-J525W / DCP-J725DW / DCP-J925DW / MFC-J430W / MFC-J625DW / MFC-J825DW (für ca. 300 DIN A4-Seiten). Tintenpatronen von Brother sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt und bieten Ihnen ausgezeichnete Ergebnisse und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 24711 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW | | Seitenergebnis Farbtinte | 300 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone gelb, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |