Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 145-1002-ESDN Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 145-1002-ESDN Lötkolben/-station Zubehör
Weller 145-1002-ESDN Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99116320
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     145-1002-ESDN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Absauggerät MG 140 für Reinraum-Anwendungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
655 mm
Gewicht
18000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.640,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,44*
€ 2.019,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.688,30*
€ 2.009,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,90*
€ 1.972,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,75*
€ 1.952,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,28*
€ 1.951,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
700-3057
ab € 290,54*
Zubehör
Weller Tools
T0058762770N
ab € 267,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.