Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400050951 Magazin- & Buch-Cover Blau, Grün, Rot, Durchscheinend, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 400050951 Magazin- & Buch-Cover Blau, Grün, Rot, Durchscheinend, Gelb
Oxford 400050951 Magazin- & Buch-Cover Blau, Grün, Rot, Durchscheinend, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98846676
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400050951
EAN/GTIN:
     3045050182594
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot, Durchscheinend, Gelb
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
229 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400050928
ab € 0,49*
Sonstiges
Oxford
400051035
ab € 0,63*
Sonstiges
Oxford
400051132
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.