Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400051035 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Durchscheinend, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400051035 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Durchscheinend, Transparent
Oxford 400051035 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Durchscheinend, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103435014
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400051035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend, Transparent
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Höhe
305 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400050928
ab € 0,49*
Sonstiges
Oxford
400050951
ab € 11,45*
Sonstiges
Oxford
400051132
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.