Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400051132 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Durchscheinend, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400051132 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Durchscheinend, Transparent
Oxford 400051132 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Durchscheinend, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103435035
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400051132
EAN/GTIN:
     3045050185564
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend, Transparent
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Höhe
329 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400050928
ab € 0,49*
Sonstiges
Oxford
400050951
ab € 11,48*
Sonstiges
Oxford
400051035
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.