Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 37047 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 37047 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 37047 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98346680
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
154 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 60 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81094*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,81094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,32094*
€ 5,14192
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,97094*
€ 4,72542
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,85094*
€ 4,58262
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,71094*
€ 4,41602
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,49094*
€ 4,15422
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81094*
€ 3,34502
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
37045
ab € 1,27831*
Ähnlich
Helukabel
37046
ab € 1,94479*
Ähnlich
Helukabel
37048
ab € 3,8017*
Ähnlich
Helukabel
37044
ab € 1,1024*
Ähnlich
Helukabel
37049
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.