Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 37046 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 37046 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 37046 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0219465
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
H07RN-F
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
96 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 60 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 60 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,94479*
€ 3,07479*
2 Tage
80
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,57*
2 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,66*
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 207,75*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 176,50*
€ 214,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,07479*
€ 3,659
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,73479*
€ 3,2544
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,62479*
€ 3,1235
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,50479*
€ 2,9807
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,39479*
€ 2,8498
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94479*
€ 2,3143
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
37045
ab € 1,26831*
Ähnlich
Helukabel
37047
ab € 2,79094*
Ähnlich
Helukabel
37048
ab € 3,8017*
Ähnlich
Helukabel
37044
ab € 1,083*
Ähnlich
Helukabel
37049
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.