| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-98262366 Herst.-Nr.: K10606OW EAN/GTIN: 3112539861155 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Doppelpack | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 750 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 600 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Ersatz für | PG-560XL, CL-561XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, armor druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |