Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43328 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43328 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lindy 43328 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lindy 43328 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lindy 43328 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Lindy 43328 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98157801
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der Lindy Gigabit-Ethernet-Konverter, USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit Power Delivery ermöglicht es dem Benutzer, einen Computer, ein Notebook oder ein Tablet bequem über einen USB-Anschluss vom Typ C mit einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk zu verbinden. Der Konverter unterstützt USB-SuperSpeed-Datenraten bis 5Gbps, so dass die volle Bandbreite des Netzwerks für eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung genutzt werden kann. Die PXE-Fähigkeit ermöglicht es dem Computer, von einem Server im Netzwerk zu booten. Der Konverter eignet sich ideal für Ultrabooks oder Tablets, die nicht über eine kabelgebundene Netzwerkverbindung verfügen. Seine kompakten Abmessungen und sein leichtgewichtiges Design, ermöglichen ein bequemes Mitführen in einem Laptop oder einer Reisetasche. und somit einfachen Zugang zu kabelgebundenen Netzwerken für unterwegs. Der Konverter wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass für die Verwendung kein Netzteil erforderlich ist. Sein USB-Anschluss, Typ C ist Power-Delivery-fähig (PD 3.0), und ermöglicht somit das gleichzeitige Aufladen von Geräten neben der Netzwerkkonnektivität. Er ist ferner zu Thunderbolt-3-Anschlüssen kompatibel, und macht damit eine Verwendung mit einer Vielzahl moderner Tablets und Laptops möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
15.2 mm
Gewicht
26 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 70 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
36 g
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Round cable
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB Typ-C
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.