Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39381 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39381 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39381 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39381 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39381 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39381 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39381 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98157612
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39381
EAN/GTIN:
     4002888393812
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
Micro-USB A
HDMI-Version
1.4
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
590 g
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
95 x 80 x 16 mm
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Gewicht
400 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
95 mm
Tiefe des Senders
16 mm
Höhe des Senders
80 mm
Gewicht Transmitter
400 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.