Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot FriXion Light Soft Filzstift Medium Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot FriXion Light Soft Filzstift Medium Hellblau
Pilot FriXion Light Soft Filzstift Medium Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97744965
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     473869
EAN/GTIN:
     4902505473869
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Hellblau
Typ der Spitze
Pinselspitze
Spitze Weite
4 mm
Schlagweite
3.8 mm
Produktfarbe
Blau
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Anti-Erstickungskappe
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Zertifizierung
CE
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.