Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot FriXion Light Soft Filzstift Medium Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot FriXion Light Soft Filzstift Medium Hellgrün
Pilot FriXion Light Soft Filzstift Medium Hellgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97744914
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     473852
EAN/GTIN:
     4902505473852
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Hellgrün
Typ der Spitze
Pinselspitze
Spitze Weite
4 mm
Schlagweite
3.8 mm
Produktfarbe
Grün
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Anti-Erstickungskappe
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Zertifizierung
CE
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.