Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot FriXion Light Soft Filzstift Medium Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot FriXion Light Soft Filzstift Medium Gelb
Pilot FriXion Light Soft Filzstift Medium Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97744911
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     473845
EAN/GTIN:
     4902505473845
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Pinselspitze
Spitze Weite
4 mm
Schlagweite
3.8 mm
Produktfarbe
Gelb
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Anti-Erstickungskappe
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Zertifizierung
CE
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.