Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 326-4 Filzstift Medium Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 326-4 Filzstift Medium Orange
Staedtler 326-4 Filzstift Medium Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97480484
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Orange
Typ der Spitze
Rundspitze
Mine
Faser
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Orange
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
48 h
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Belüftete Kappe
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.