Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80265 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 80265 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 80265 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK 80265 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97460349
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80265
EAN/GTIN:
     4043619802654
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
delock displayport kabel 1m
displayport kabel
displayport kabel 1m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
10240 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
10240 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2a
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Material Stecker-Gehäuse
Metall
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
54 Gbit/s
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.