|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-9733342 Herst.-Nr.: 1400-0020 EAN/GTIN: 4013674013265 |
| |
|
|  |  |
 | Capacity: 1100mAH Voltage: 7.4V Blister packaging For: - Pentax K-30 - Pentax K-r Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1100 mAh |  | Zweck | Kamera |  | Markenkompatibilität | Pentax |  | Kompatible Produkte | Pentax K-30 Pentax K-r |  | Akku-/Batteriespannung | 7.4 V |  | Batteriekapazität | 8.1 Wh |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Pentax, Digitalkamera Akku Pentax, Pentax Digicam Akku, Pentax Digitalcamera Akku, Pentax Digitalcameraakku, Pentax Digitalkamera Akku, Pentax Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
|  |  |
| |