Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 134A.12SR Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 134A.12SR Rohrzange
Facom 134A.12SR Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97262521
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     134A.12SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185.8 mm
Tiefe
211.8 mm
Höhe
48.9 mm
Gewicht
890 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3102
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.