|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-97233726 Herst.-Nr.: 167172 EAN/GTIN: 4005401671725 |
| |
|
|  |  |
 | Pitt Artist Pen Tuschestift, 8er Etui, Classic Tuschezeichnungen haben eine sehr lange künstlerische Tradition. Die Ausdruckskraft und Alterungsbeständigkeit, sowie die Kombinationsmöglichkeiten mit vielen anderen Maltechniken, machen das Medium von jeher für Künstler und Grafiker interessant. Faber-Castell hat all die Vorteile der Künstlertuschen in einem modernen, unkomplizierten Zeichenstift, dem Pitt Artist Pen, vereint. Die pigmentierte und hoch lichtbeständige Zeichentusche eignet sich ideal zum Anfertigen von Skizzen, Zeichnungen, Layouts, Modezeichnungen und Illustrationen. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 8 Farben |  | Schreibfarben | Schwarz, Braun, Grau, Orange, Weiß |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Gehäuseform | Rund |  | Anti-Erstickungskappe | Ja |  | Geruchlos | Ja |  | Clip | Ja |  | Clip-Material | Kunststoff |  | Einfache Anwendung | Ja |  | Wasserfeste Tinte | Ja |  | Zielgruppe | Erwachsene & Kinder | Technische Details | Enthält nicht | Säure |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, isograph |
|  |  |
| |