|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-97233467 Herst.-Nr.: 167177 EAN/GTIN: 4005401671770 |
| |
|
|  |  |
 | Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Springtime Tuschezeichnungen haben eine sehr lange künstlerische Tradition. Die Ausdruckskraft und Alterungsbeständigkeit, sowie die Kombinationsmöglichkeiten mit vielen anderen Maltechniken, machen das Medium von jeher für Künstler und Grafiker interessant. Faber-Castell hat all die Vorteile der Künstlertuschen in einem modernen, unkomplizierten Zeichenstift, dem Pitt Artist Pen, vereint. Die pigmentierte und hoch lichtbeständige Zeichentusche eignet sich ideal zum Anfertigen von Skizzen, Zeichnungen, Layouts, Modezeichnungen und Illustrationen. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 6 Farben |  | Schreibfarben | Blau, Grün, Lila, Pink, Gelb |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Gehäuseform | Rund |  | Anti-Erstickungskappe | Ja |  | Geruchlos | Ja |  | Clip | Ja |  | Clip-Material | Kunststoff |  | Lichtbeständige Tinte | Ja |  | Einfache Anwendung | Ja |  | Wasserfeste Tinte | Ja |  | Zielgruppe | Erwachsene & Kinder |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, isograph |
|  |  |
| |