Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 10805055 Ringmappe A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 10805055 Ringmappe A4
Esselte 10805055 Ringmappe A4
Esselte 10805055 Ringmappe A4
Esselte 10805055 Ringmappe A4
Esselte 10805055 Ringmappe A4
Esselte 10805055 Ringmappe A4
Esselte 10805055 Ringmappe A4
Esselte 10805055 Ringmappe A4
Esselte 10805055 Ringmappe A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9721833
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     10805055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Maximale Kapazität
600 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
81 x 285 x 318 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.