Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-540L Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PG-540L Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PG-540L Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PG-540L Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97192715
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5224B010
EAN/GTIN:
     8714574669618
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit dieser 11-ml-Patrone können bis zu 300 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard).

Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Tinte

Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet

Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität

Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
PIXMA MX475PIXMA, MX515PIXMA, MX455PIXMA, MX435PIXMAMX395PIXMA, MX375PIXMA, MG4250PIXMA MG4150PIXMA, MG3550PIXMA, MG3250PIXMA MG3150PIXMA, MG2250PIXMA, MG2150PIXMA MX525PIXMA, MX535PIXMA, TS5150PIXMA TS5151PIXMA, MG3650S, MG3650
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
11 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
300 Seiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.