Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi ST-UCICHS laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi ST-UCICHS laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCICHS laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCICHS laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCICHS laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCICHS laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCICHS laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97181957
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-UCICHS
EAN/GTIN:
     810086360116
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
24.9 mm
Gewicht
102 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.