Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 62232 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 62232 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
EGLO 62232 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96934811
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     62232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Gewicht
80 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.