Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020055010 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020055010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020055010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96861322
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055010
EAN/GTIN:
     4025113170811
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M10x1.5
Gewindelänge
11.5 mm
Schraubenschlüsselbreite
16 mm
Außendurchmesser
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
34.5 mm
Gewicht
4 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3382*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6982*
€ 2,02086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6782*
€ 1,99706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6182*
€ 1,92566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5382*
€ 1,83046
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3382*
€ 1,59246
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10254202006
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
10261201006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10267202006
ab € 0,75*
Zubehör
Flexa
10261202006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10233201006
ab € 1,1782*
Zubehör
Flexa
10232201006
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10233202006
ab € 1,1919*
Zubehör
Flexa
10237202006
ab € 1,5182*
Zubehör
Flexa
10233209006
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10231002006
ab € 0,5882*
Zubehör
Flexa
10261242006
ab € 0,993*
Zubehör
Flexa
10267201006
ab € 0,757*
Zubehör
Flexa
10261209006
ab € 0,8944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.