Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PA-200BK Schwarz 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Lenco PA-200BK Schwarz 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96818496
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PA-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Der Lenco PA-200 ist ein Bluetooth-Partylautsprecher mit Lichtanimation auf der Vorderseite. Der leistungsstarke Class-D-Verstärker mit X-Drive-Modus hat eine Ausgangsleistung von 100 Watt RMS. Bestehend aus 1 Horn, einem 5"-Tieftöner und einem 6,5"-Subwoofer. Über Bluetooth verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet und spielen die Musik direkt aus Ihrer Lieblings-App ab.

Keine Party ohne diese PA-200! Mit den Lichtern an der Vorderseite verwandeln Sie den Raum sofort in eine echte Disco. Die Lichteffekte können sogar an den Rhythmus der Musik angepasst werden. Schließen Sie ein Mikrofon oder eine Gitarre an und machen Sie die Party komplett. Und wenn Ihr Handy unerwartet leer ist, können Sie es einfach mit dem USB-Ladegerät am Gerät aufladen, ohne die Party zu unterbrechen.

Wenn Sie kein Bluetooth-Gerät zur Hand haben, ist das kein Problem, denn der PA-200-Lautsprecher verfügt auch über ein FM-Radio und die Möglichkeit, Musik von einem USB-Stick abzuspielen.

Natürlich kann das Lenco PA-200 auch kabellos verwendet werden. Mit einer vollen Ladung können Sie bis zu 8 Stunden Musik ohne Beleuchtung und 4 Stunden Party mit Beleuchtung und Musik hören!

Mit seinem robusten Design mit Metall-Lautsprechergitter kann der PA-200 einiges aushalten. Auf der Oberseite des Lautsprechers befindet sich ein Bedienfeld, aber Sie können das Gerät auch einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen.

Diese PA-200 von Lenco ist das Gerät, das jede Party komplett macht!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Breite
240 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
605 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8220 g
Audio
RMS-Leistung
100 W
Frequenzbereich
38 - 20000 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Tragegriff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
5 "
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
1 "
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.