Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Maverick Unisex Erwachsener Schwarz, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Maverick Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maverick Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maverick Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maverick Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maverick Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maverick Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maverick Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96727498
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723391-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Nubukleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle FUN
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Extra Senkel beiliegend
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (EU)
44
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Nubuk
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,55*
€ 93,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,70*
€ 90,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,63*
€ 90,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,98*
€ 85,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,62*
€ 84,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,22*
€ 74,04
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.