Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Johnny Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Johnny Unisex Erwachsener
Elten Johnny Unisex Erwachsener
Elten Johnny Unisex Erwachsener
Elten Johnny Unisex Erwachsener
Elten Johnny Unisex Erwachsener
Elten Johnny Unisex Erwachsener
Elten Johnny Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96724506
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76591-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Warmfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
PU-Spitzenschutz
Aluminiumkappe
EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
Mit Therm-ic Heizelement ausgestattet, Akku (3,7 V/2600 mAh) und USB Ladekabel im Lieferumfang enthalten, WEEE Registrierungsnr. DE 29302343
Extra weite Passform
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, ESD, S3, SRC
Kälteisolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 250,89*
€ 298,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 248,14*
€ 295,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 232,96*
€ 277,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 229,42*
€ 273,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 206,05*
€ 245,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.