Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 41mm, Pavement
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96629620
Hersteller:
     LifeProof
Herst.-Nr.:
     77-87577
EAN/GTIN:
     840262370479
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
Die OtterBox Hülle wurde für eine optimale Passform optimiert. So ist Ihr Watch-Display bei der Arbeit und bei Freizeitaktivitäten optimal geschützt. Erreichen Sie Ihre Bewegungsziele, verpassen Sie keinen Anruf und keine Nachrichten mehr und machen Sie das Beste aus jeder Aktivität, ohne sich um die Sicherheit Ihres Watch-Displays Gedanken zu machen. Die OtterBox Hülle schützt Ihre Apple Watch vor Stürzen, Stößen und Kratzern. Damit verfügt Ihr ultimativer Partner jetzt über den Schutz, den Sie für jede Aktivität benötigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch Series 8/7 - 41mm
Name der Farbe
Pavement
Schutzfunktion
Schlagfest, Tropfsicher
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.9 mm
Tiefe
11.9 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.17 g
Verpackungsbreite
90.5 mm
Verpackungstiefe
19.1 mm
Verpackungshöhe
113.3 mm
Paketgewicht
28.17 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
179.3 mm
Höhe des Versandkartons
115.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52551
ab € 9,07*
Zubehör
OtterBox
78-52552
ab € 9,44*
Zubehör
OtterBox
78-52647
ab € 11,36*
Zubehör
OtterBox
78-52646
ab € 9,27*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,90*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,24*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,24*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,41*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,47*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,59*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,93*
Zubehör
OtterBox
78-52654
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52651
ab € 9,84*
Zubehör
OtterBox
78-52655
ab € 13,58*
Zubehör
OtterBox
78-52652
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.