Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 422.120.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 422.120.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 422.120.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96603670
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42212075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Paketgewicht
166 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.08 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.