Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC422XLVALDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC422XLVALDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC422XLVALDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC422XLVALDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC422XLVALDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC422XLVALDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC422XLVALDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96572050
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-422XLVALDR
EAN/GTIN:
     4977766818957
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
MFC-J5340DW MFC-J5740DW MFC-J6540DW MFC-J6940DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
3000 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
4500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.