| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9623677 Herst.-Nr.: 1227,0009 EAN/GTIN: 4011324122794 |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkartusche gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 40 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | CP 1525, CP 1525 n, CP 1525 nw, CP 1526 nw, CM 1410 Series, CM 1411 fn, CM 1412 fn, CM 1413 fn, CM 1415 fn, CM 1415 fnw, CM 1416 fnw, CM 1417 fnw, CM 1418 fnw, CP 1520 Series, CP 1521 n, CP 1522 n, CP 1523 n, CP 1525 n, CP 1525 nw, CP 1526 nw, CP 1527 nw, CP 1528 nw, CP 1525 | | Farbtoner-Seitenleistung | 1300 Seiten | | Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr | 1300 Seiten | | OEM-Code | CE322A | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother yellow, lasertoner für epson, kmp lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |