|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-9605973 Herst.-Nr.: 1400-0018 EAN/GTIN: 4013674012381 |
| |
|
|  |  |
 | - Kapazität: 1000mAh - Spannung: 7.4V - Blisterverpackt - Für: Canon EOS 1100D
Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh |  | Zweck | Kamera |  | Kompatible Produkte | Canon EOS 1100D |  | Akku-/Batteriespannung | 7.4 V |  | Batteriekapazität | 7.4 Wh |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Canon Digicam Akku, Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon |
|  |  |
| |