Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kai DMS-310 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kai DMS-310 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
kai DMS-310 Küchenbesteck- & Messer-Set Messerkasten/Besteck-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95846425
Hersteller:
     KAI
Herst.-Nr.:
     DMS-310
EAN/GTIN:
     4260163210067
Suchbegriffe:
Damastmesser
Damaszener-Kochmesser
Damaszener-Messer
Damaszenermesser
Beschreibung

Die Shun Classic Serie vereint jahrhundertealte, japanische Samurai Schmiedekunst mit modernen und technisch ausgereiften Fertigungsverfahren unserer Zeit. Als Ergebnis präsentiert sich eine überaus hochwertige Damastmesser Serie, die bis ins kleinste Detail ausgereift und konsequent auf beständige Schärfe ausgerichtet wurde. Die Messer sind damit hervorragend für den professionellen Gebrauch geeignet. Ästhetisch schön sind die Shun Classic Klingen wegen ihres charakteristischen, seidenmatten Musters des Damaszener-Stahlverbunds aus 32 Lagen. In Kombination mit dem eleganten, schlank zulaufenden Griff aus schwarzem Pakkaholz, ergibt sich ein ästhetisches Gesamtkonzept mit grundlegendem Anspruch an Qualität und Funktion.

Klinge

VG MAX Stahl mit einer Härte von 61 (±1) HRC bildet den Kern der gesamten Klinge bis hin zur Schneide. Ummantelt von 32 Lagen Damaszenerstahl erhält das Messer seine unvergleichliche Anatomie mit einer stabilen Klinge, die durch die beiden Komponenten hart und elastisch zugleich ist. Die Shun Classic Klingen besitzen einen beidseitigen Schliff.

Griff

Der schlanke Griff aus langlebigem Pakkaholz ist in traditionell japanischer Kastanienform gehalten. Hochwertige, dem Holz zugeführte Harze, machen das Material besonders belastbar und feuchtigkeitsresistent. Seine typische Kastanienform sorgt dank einer weichen Kante auf der rechten Seite für einen bequemen und sicheren Halt beim Schneiden. Der durchgängige Erl sorgt für Stabilität und Balance.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
90 mm
Messer 2 Klingenlänge
150 mm
Messer 3 Klingenlänge
125 mm
Merkmale
Produkttyp
Messerkasten/Besteck-Set
Santokumesser enthalten
Ja
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Holz
Klingenfarbe
Silber
Farbe Messerhalter
Schwarz
Handgrifffarbe
Holz
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.