Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MVC660 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MVC660 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Yealink MVC660 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Yealink MVC660 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Yealink MVC660 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95805997
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1106951
EAN/GTIN:
     6938818309500
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Reset-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung
48 V
DC Ausgangssstrom
0.7 A
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 MB
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Bildschirm
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Audio
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
4 W
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Kameras
2
Bluetooth
Ja
Schwenkbereich
-100 - 100 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 40 °
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
210 x 155.6 x 157.6 mm
Kameragewicht
3270 g
Gewicht
7600 g
Verpackungsbreite
595 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
8300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Computersystem
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Kamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung zweite Kamera
8 MP
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
1.7 x
Kombinierter Zoom
20.4 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.248,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.431,28*
€ 2.893,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.411,27*
€ 2.869,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,26*
€ 2.783,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,48*
€ 2.730,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.248,38*
€ 2.675,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301110
ab € 82,48*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 253,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301116
ab € 242,64*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301117
ab € 314,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.