| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-95633869 Herst.-Nr.: ATK-8600BN EAN/GTIN: 5901443117759 |
| |
|
| | |
| Lasertoner für Kyocera-Drucker, Ergiebigkeit: 30000 Seiten bei 5% Deckung, Supreme-Version, 5 Jahre Garantie. Laser-Toner Activejet-Toner zeichnen sich durch hohe Effizienz, hervorragende Qualität, sehr hohe Schwarzdichte bei Monochrom-Tonern und hervorragende Farbwiedergabe bei Farbtonern aus. Activejet Toner ersetzen die gängigsten Modelle für HP, Lexmark, Epson, Brother, Canon Drucker. Die Produkte sind in zwei Versionen erhältlich: Premium (brandneu mit Regenerationstechnologie) und Supreme (brandneu auf Basis neuer Komponenten). Alle Toner werden in jeder Phase der Produktion zahlreichen Qualitätstests unterzogen, was sich in Sicherheit und Arbeitskomfort niederschlägt. Bei der Herstellung von Tonern werden Schlüsselkomponenten nicht nur aus Europa, sondern u. a. auch aus Japan verwendet. Activejet-Toner sind eine hervorragende Lösung für alle, die Laserdruck in höchster Qualität wünschen. Activejet ist ein führendes Unternehmen auf dem polnischen Lasertonermarkt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Technologie | New | | Version | Supreme | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Kyocera | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Kyocera-Mita FS: C8600DN, C8650DN. | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Schwarztoner Seitenleistung | 30000 Seiten | | OEM-Code | Kyocera TK-8600K | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, toner für brother schwarz, lasertoner für epson, activejet toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |