| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9528967 Herst.-Nr.: APET048BD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Extra Life Druckerpatrone (30% Extra); - Die Extra Life Technologie ermцglicht eine vollstдndige Nutzung des gesamten Patroneninhalts; - Die Patronen wurden durch LGA getestet und haben eine lдngere Laufzeit gegenьber den OEM-Patronen; - hohe Qualitдtskontrolle garantiert beste Druck-Resultate; - bestens geeignet fьr alle Inkjet-Photopapiere; - exzellente Lichtechtheit; - kostensparend.
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Stylus Photo R200/210/220/300/300M/310/320/340 Photo RX300/500/510/600/620/630/640 Stylus PM-A870/D770 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone agfa, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |