Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXC 128035 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXC 128035 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
EXC 128035 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95274801
Hersteller:
     EXC
Herst.-Nr.:
     128035
EAN/GTIN:
     3548381280354
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160,5120 x 2880,7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p,2880p,4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Farbabtastung
4:2:2,4:4:4,4:2:0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.