| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9526810 Herst.-Nr.: 1710,4411 EAN/GTIN: 4011324710410 |
| |
|
| | |
| Mit der H44 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmte Patrone sorgt für Text-, Grafik- und Fotoausdrucke der Spitzenklasse. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | HP DeskJet D 1600 Series HP DeskJet D 1660 HP DeskJet D 2500 Series HP DeskJet D 2530 HP DeskJet D 2545 HP DeskJet D 2560 HP DeskJet D 2566 HP DeskJet D 2600 Series HP DeskJet D 2660 HP DeskJet D 5560 HP DeskJet D 5660 HP DeskJet F 2400 Series HP DeskJet F 2410 HP DeskJet F 2420 HP DeskJet F 2430 HP DeskJet F 2440 HP DeskJet F 2480 HP DeskJet F 2492 HP DeskJet F 4200 Series HP DeskJet F 4210 HP DeskJet F 4224 HP DeskJet F 4230 HP DeskJet F 4235 HP DeskJet F 4240 HP DeskJet F 4275 HP DeskJet F 4280 HP DeskJet F 4424 HP DeskJet F 4435 HP DeskJet F 4440 HP DeskJet F 4450 HP DeskJet F 4470 HP DeskJet F 4472 HP DeskJet F 4480 HP DeskJet F 4492 HP DeskJet F 4500 Series HP DeskJet F 4580 HP Envy 100 e-All-in-One HP Envy 110 e-All-in-One HP Envy 111 e-All-in-One HP Envy 114 e-All-in-One HP Envy 120 e-All-in-One HP Envy 121 e-All-in-One HP Photosmart C 4600 Series HP Photosmart C 4610 HP Photosmart C 4635 HP Photosmart C 4640 HP Photosmart C 4650 HP Photosmart C 4670 HP Photosmart C 4680 HP Photosmart C 4685 HP Photosmart C 4690 HP Photosmart C 4700 Series HP Photosmart C 4740 HP Photosmart C 4750 HP Photosmart C 4780 HP Photosmart C 4785 HP Photosmart C 4795 HP Photosmart e-All-in-One D 110 a HP Photosmart e-All-in-One D 110 b HP DeskJet F 4272 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |