Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Sam BP 70 A Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann A-Sam BP 70 A Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Ansmann A-Sam BP 70 A Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9506675
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0014
EAN/GTIN:
     4013674010158
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Wir haben unser Sortiment um ein umfangreiches Programm an hochwertigen Li-ION-Akku-Packs für Digital- und Videokameras erweitert.

Dabei wurde größter Wert auf eine absolut hochwertige Qualität der verwendeten Li-ION-Zellen gelegt. Dazu zählen in erster Linie die hohe Kapazität, lange Lebensdauer und vor allem elektronische Sicherheit durch Verwendung von speziellen Schutzbeschaltungen, die im Extremfall ein Explodieren der Akkus wirkungsvoll und zuverlässig verhindern. Wie wichtig dies ist, haben in letzter Zeit immer wieder Berichte über explodierte Handy- und Kamera-Akkus gezeigt.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Kompatible Produkte
Samsung ES 65
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.