|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-9506671 Herst.-Nr.: 1400-0015 EAN/GTIN: 4013674011377 |
| |
|
|  |  |
 | Wir haben unser Sortiment um ein umfangreiches Programm an hochwertigen Li-ION-Akku-Packs für Digital- und Videokameras erweitert.
Dabei wurde größter Wert auf eine absolut hochwertige Qualität der verwendeten Li-ION-Zellen gelegt. Dazu zählen in erster Linie die hohe Kapazität, lange Lebensdauer und vor allem elektronische Sicherheit durch Verwendung von speziellen Schutzbeschaltungen, die im Extremfall ein Explodieren der Akkus wirkungsvoll und zuverlässig verhindern. Wie wichtig dies ist, haben in letzter Zeit immer wieder Berichte über explodierte Handy- und Kamera-Akkus gezeigt. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1100 mAh |  | Kompatible Produkte | Olympus E-PL2 |  | Akku-/Batteriespannung | 7.4 V |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Olympus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
|  |  |
| |