Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Son NP BN 1 Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann A-Son NP BN 1 Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
Ansmann A-Son NP BN 1 Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9506054
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0009
EAN/GTIN:
     4013674008735
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Wir haben unser Sortiment um ein umfangreiches Programm an hochwertigen Li-ION-Akku-Packs für Digital- und Videokameras erweitert.

Dabei wurde größter Wert auf eine absolut hochwertige Qualität der verwendeten Li-ION-Zellen gelegt. Dazu zählen in erster Linie die hohe Kapazität, lange Lebensdauer und vor allem elektronische Sicherheit durch Verwendung von speziellen Schutzbeschaltungen, die im Extremfall ein Explodieren der Akkus wirkungsvoll und zuverlässig verhindern. Wie wichtig dies ist, haben in letzter Zeit immer wieder Berichte über explodierte Handy- und Kamera-Akkus gezeigt.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Kompatible Produkte
Sony Cyber-shot DSC-T99, DSC-T110, DSC-TX7, DSC-TX9, DSC-TX10, DSC-TX100V, DSC-W310, DSC-W320, DSC-W330, DSC-W350, DSC-W360, DSC-W380, DSC-W510, DSC-W520, DSC-W530, DSC-W550, DSC-W560, DSC-W570, DSC-W580, DSC-WX5, DSC-WX7, DSC-WX9, DSC-WX10
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.