| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9483732 Herst.-Nr.: APCCLI526YD EAN/GTIN: 4250164825322 |
| |
|
| | |
| - hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse - bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | <ul><li>Canon Pixma IP 4850 - Canon Pixma MG 5250 - Canon Pixma MG 8150 - Canon Pixma IP 4950 - Canon Pixma MG 5340 - Canon Pixma MG 8240 - Canon Pixma IX 6550 - Canon Pixma MG 5350 - Canon Pixma MG 8250 - Canon Pixma MG 4150 - Canon Pixma MG 6150 - Canon Pixma MX 884 - Canon Pixma MG 5150 - Canon Pixma MG 6250 - Canon Pixma MX 885</li></ul> | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone agfa, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |