Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APCCLI526SETD Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APCCLI526SETD Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)
AgfaPhoto APCCLI526SETD Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9483730
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCLI526SETD
EAN/GTIN:
     4250164825339
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse
  • bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere
  • exzellente Lichtechtheit
  • kostensparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
<ul><li>Canon Pixma IP 4850</li><li>Canon Pixma MG 5250</li><li>Canon Pixma MG 8150</li><li>Canon Pixma IP 4950</li><li>Canon Pixma MG 5340</li><li>Canon Pixma MG 8240</li><li>Canon Pixma IX 6550</li><li>Canon Pixma MG 5350</li><li>Canon Pixma MG 8250</li><li>Canon Pixma MG 4150</li><li>Canon Pixma MG 6150</li><li>Canon Pixma MX 884</li><li>Canon Pixma MG 5150</li><li>Canon Pixma MG 6250</li><li>Canon Pixma MX 885</li></ul>
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APET130MD
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.