Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBS9003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBS9003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBS9003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBS9003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9439711
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBS9003
EAN/GTIN:
     5711045069888
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Typ
Akku
Kompatibilität
Symbol Barcode Scanner: MC70, MC7090std, MC75
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1900 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.