Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Aer RGB 2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT Aer RGB 2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT Aer RGB 2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT Aer RGB 2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT Aer RGB 2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT Aer RGB 2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT Aer RGB 2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT Aer RGB 2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
NZXT Aer RGB 2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93995246
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     HF-2814C-DW
EAN/GTIN:
     5060301697137
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
3.84 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.32 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
140 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 26 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Gummi
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
8
Farben der Beleuchtung
Multi
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl von Schrauben
8
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
22 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
33 dB
Mindestluftstrom
30.39 cfm
Maximaler Luftstrom
91.19 cfm
Minimum Luftdruck
0.17 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.52 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.