Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Tap IP
Logitech Tap IP
Logitech Tap IP
Logitech Tap IP
Logitech Tap IP
Logitech Tap IP
Logitech Tap IP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93886981
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000088
EAN/GTIN:
     0097855169976
Suchbegriffe:
PoE Controller
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
199 mm
Breite des Versandkartons
260 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Netzstandard
IEEE 802.3af
Gewicht und Abmessungen
Breite
246.2 mm
Tiefe
171.3 mm
Höhe
56.1 mm
Gewicht
1000 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Design
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Umgebungslichtsensor
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Energie
Energiequelle
PoE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
346 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: videokonferenz infrastruktur
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 524,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,82*
€ 624,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,16*
€ 617,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,93*
€ 613,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,49*
€ 603,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,11*
€ 567,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000085
€ 483,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.