Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann BASIC IV Akkuladegerät Universal USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann BASIC IV Akkuladegerät Universal USB
Ansmann BASIC IV Akkuladegerät Universal USB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93883059
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0120-01
EAN/GTIN:
     4013674178179
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Das Ladegerät Basic IV ist ein zuverlässiger Timerlader mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 4 Akkus (AA/1300mAh) sowie ein USB-Ladekabel mit Micro-USB Anschluss sind im Lieferumfang enthalten. Das Ladegerät ist mit einer LED-Ladeanzeige, einem mechanischen Verpolschutz und automatischer Ladestromanpassung ausgestattet. Es können 1-4 Mignon AA/Micro AAA NiMH-Akkus geladen werden. Somit ist dieses Ladegerät der preiswerte Einstieg in das ANSMANN Ladegeräte- und Akku-Sortiment.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
146 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.