Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X950X2CG Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark X950X2CG Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark X950X2CG Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     2012-lecax950x2c
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X950X2CG
EAN/GTIN:
     734646227735
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark

Sehr hohe Kapazität
Genießen Sie zuverlässiges Drucken. Druckkassetten mit sehr hoher Kapazität ermöglichen große Einsparungen durch effizienten Druck, der sowohl Ihr Budget als auch die Umwelt schont.

Technologie
Herausragende Ergebnisse Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückgabeprogramm
Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten verbrauchten Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.

Rückgabe zum Recycling
Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten und Recyclingoptionen, inklusive einer einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
X950de, X952de, X954de
Farbtoner-Seitenleistung
24000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Japan
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
73.5 x 456 x 70.5 mm
Paketgewicht
600 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
2.89 x 17.95 x 2.78 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 81,64*
€ 101,57*
9 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 86,11*
€ 106,89*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 86,90*
€ 107,72*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 87,78*
€ 109,17*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 88,56*
€ 110,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C950X71G
€ 193,28*
Ähnlich
Lexmark
C950X73G
€ 529,27*
Ähnlich
Lexmark
X950X2KG
€ 89,18*
Ähnlich
Lexmark
X950X2MG
€ 102,47*
Ähnlich
Lexmark
X950X2YG
€ 112,54*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2CG
€ 37,50*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2KG
€ 42,34*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2MG
€ 42,50*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2YG
€ 38,30*
Ähnlich
Ampertec
X950X2CG
€ 399,34*
Ähnlich
Ampertec
X950X2KG
€ 75,43*
Ähnlich
Ampertec
X950X2MG
€ 83,10*
Ähnlich
Ampertec
X950X2YG
€ 398,10*
Ähnlich
Riensch & Held
DE1004
€ 57,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.