Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Spinefitter Massagerolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Spinefitter Massagerolle
SISSEL Spinefitter Massagerolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93476565
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     162.301
EAN/GTIN:
     4250694715520
Suchbegriffe:
Massagerolle
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Trainingsgerät bei Verspannung Der Spinefitter by SISSEL ist ein vielseitig einsetzbares Trainingsgerät bei Rückenschmerzen, Verspannungen in der Muskulatur und eingeschränkter Beweglichkeit der Facettengelenke. 28 miteinander verbundene Bälle liegen zweireihig entlang der Wirbelsäule. Die kleinen Bälle helfen durch den tiefenwirksamen Druck Verspannungen zu lösen. Die Innovation für einen gesunden Rücken Die einzigartige Form des Spinefitters bewirkt in einfacher Anwendung eine Lockerung des Schulter-Nacken Bereiches. Über mechanische Reize werden die kleinen Wirbelgelenke der Wirbelsäule geöffnet und können durch Bewegung auf dem Spinefitter Blockaden lösen. In der Rückenlage auf dem Spinefitter wirkt dieser stimulierend auf die Energiepunkte des Körpers. Die energetische Balance wird dadurch unterstützt. Anwendungsgebiet Der Spinefitter wurde aus der täglichen Arbeit in Therapiepraxis & Studio entwickelt. Er ist vielseitig einsetzbar in der Therapie, im Einzel- sowie Gruppentraining. Mit dem Spinefitter können Übungen aus den Bereichen Wirbelsäulengymnastik, Pilates und Yoga sinnvoll ergänzt werden. Durch erleichterte Gelenkstellungen und herausfordernde Positionen (Balance) werden neue Reize gesetzt. Intuitiv in der Handhabung und eine schnell spürbare Wirkung machen den Spinefitter zu einem optimalen Sportgerät für das regelmässige Training zu Hause. Inklusive Carry Strap Im Lieferumfang inklusive ist der Spinefitter Carry Strap für einen bequemen Transport auf dem Rücken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massagerolle
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Grün
Einfach zu bedienen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
910 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückentrainer, latzugmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
162.302
€ 127,74*
Ähnlich
Sissel
162.300
€ 126,67*
Ähnlich
Sissel
162.303
€ 127,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.