| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-92975658 Herst.-Nr.: EKP106 EAN/GTIN: 874933002826 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 465 mm | | Gewicht | 700 g | | Volumen (l) | 23 l | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 395 x 275 x 33 mm | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Tablet-Fach | Ja | | Minimum Bildschirmgröße | 13 Zoll | | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 Zoll | | Außentaschen | Fronttasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Trolley-Haltegurt | Ja | | Griff(e) | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack 15,4" everki, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |